Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: DR-25-TW-3/8-0-SP WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH, 9.5MM, SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575091
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DR-25-TW-3/8-0-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Länge - metrisch: 75 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: DR-25 Series
  • Länge - imperial: 246 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 9.5 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.187 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 4.8 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Elastomer
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.375 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, DR-25-TW-3/8-0-SP, 2575091, 257-5091
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 1.901,55*
    € 2.095,29*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 1.796,17*
    € 2.124,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 2.124,74*
    € 2.528,44
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 2.082,53*
    € 2.478,21
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 1.932,14*
    € 2.299,25
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 1.818,85*
    € 2.164,43
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 1.796,17*
    € 2.137,44
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 75 Stück (ab € 23,94894* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    LWB-101-6.0(10)
    ab € 42,67*
    Zubehör
    TE Connectivity
    TRSA-1019/E/1-KIT-NO.2
    ab € 157,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.