Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG90863 PATCHKABEL RJ45-STECKER CAT6A 0.2M GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575528
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG90863
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 7.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 0.2 m
  • Produktpalette: Pro Signal Cat6A LSOH RJ45 Leads
  • Mantelfarbe: Grün
  • Kabelaufbau: SSTP-Kabel (Screened Shielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6a
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, PRO SIGNAL, PSG90863, 2575528, 257-5528
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,016*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,656*
    € 1,97064
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,466*
    € 1,74454
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,366*
    € 1,62554
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,296*
    € 1,54224
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,256*
    € 1,49464
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,016*
    € 1,20904
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.