Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLEX 17037 NETZKABEL, NEMA 5-15P/IEC 60320 C5, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576023
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     17037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: NEMA 5-15P auf Kleeblattkupplung (IEC 60320 C5)
  • Nennspannung: 125 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, VOLEX, 17037, 2576023, 257-6023
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,58*
    € 14,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,80*
    € 12,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.