Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DANIELS M22520/2-02 POSITIONIERH. 32-20AWG EINST. CRIMPZANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576042
Hersteller:
     Daniels
Herst.-Nr.:
     M22520/2-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpwerkzeuge
Positionierer
Steckverbinder
Werkzeuge
Zur Verwendung mit: Crimpwerkzeug für untere Drahtstärken, Baureihe AFM8 M22520/2-01 von DMC
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anwendungsbereich Positionierhilfe: Miniatur- und Subminiatursteckverbinder
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DANIELS, M22520/2-02, 2576042, 257-6042
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 162,54*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 296,07*
    € 352,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 289,35*
    € 344,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 235,51*
    € 280,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 195,31*
    € 232,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 191,41*
    € 227,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 187,51*
    € 223,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 183,59*
    € 218,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 162,54*
    € 193,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.