Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG AUTOMATION FWD 5 ADAPTER STECKER/BUCHSE DURCHFÜHRUNG M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576050
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     FWD 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Buchse
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: B-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 5 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Panelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68, NEMA 6P
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: Lead (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, LUMBERG AUTOMATION, FWD 5, 2576050, 257-6050
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 7,25*
    € 10,84*
    € 5,95*
    ab € 15,39*
    € 24,45*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 20,09*
    € 31,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,54*
    € 37,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,95*
    € 36,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,73*
    € 34,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,17*
    € 32,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,80*
    € 30,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,29*
    € 30,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,76*
    € 29,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 24,22*
    € 28,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 23,70*
    € 28,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,09*
    € 23,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1551671
    ab € 12,42*
    Zubehör
    Lumberg Automation
    11890 RST 5-228/2 M
    ab € 9,29*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.