Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG AUTOMATION ASBSV 8/LED 5 SENSOR-VERTEILER, M12-5P, 8 PORTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576051
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     ASBSV 8/LED 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder
IP-Schutzart: IP67
  • Ausgang: M12-Steckverbinder - 5-polig
  • Produktpalette: ASBSV Series
  • Eingangsanschluss: M23-Steckverbinder - 19-polig
  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse: 8 Anschlüsse
  • SVHC: Lead (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sensor-Verteiler, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, LUMBERG AUTOMATION, ASBSV 8/LED 5, 2576051, 257-6051
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7 Tage
    6
    Frei Haus
    ab € 197,09*
    € 232,77*
    Lager 139
    18
    Frei Haus
    ab € 204,47*
    € 281,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 281,88*
    € 335,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 281,14*
    € 334,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 250,61*
    € 298,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 231,06*
    € 274,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 225,58*
    € 268,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 220,37*
    € 262,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 216,79*
    € 257,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 204,47*
    € 243,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg Automation
    60684 RKU 19-242/10 M
    ab € 145,62*
    Zubehör
    Lumberg Automation
    60688 RKU 19-242/5 M
    ab € 105,17*
    Zubehör
    Lumberg Automation
    60706 RKWU 19-242/5 M
    ab € 145,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.