Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES HBL2621 NETZSTECKVERB. 30A 250VAC PA SCHW./WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576163
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL2621
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzstecker Kanada
Netzstecker USA
Netzsteckverbinder Kanada
Netzsteckverbinder USA
Steckverbindertyp: Netzanschluss
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz, Weiß
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Nennstrom: 30 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzstecker usa, Netzsteckverbinder, Standard-Netzstecker, Steckdosenleisten, Steckverbinder, HUBBELL WIRING DEVICES, HBL2621, 2576163, 257-6163
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 55,91*
    € 60,23*
    Lager 139
    187
    € 14,99*
    ab € 45,28*
    € 71,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,84*
    € 85,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,68*
    € 85,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,22*
    € 70,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,60*
    € 63,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,24*
    € 63,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,11*
    € 57,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,15*
    € 56,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 46,18*
    € 54,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,28*
    € 53,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hubbell
    HBL2613
    ab € 92,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.