Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES HBL2721 NETZSTECKVERB. 30A 250VAC PA SCHW./WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576164
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL2721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzstecker Kanada
Netzstecker USA
Netzsteckverbinder Kanada
Netzsteckverbinder USA
Steckverbindertyp: Netzanschluss
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz, Weiß
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Nennstrom: 30 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzstecker usa, Netzsteckverbinder, Standard-Netzstecker, Steckdosenleisten, Steckverbinder, HUBBELL WIRING DEVICES, HBL2721, 2576164, 257-6164
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 67,33*
    € 72,34*
    Lager 139
    101
    Frei Haus
    ab € 62,88*
    € 99,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,60*
    € 118,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,31*
    € 118,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,82*
    € 97,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,11*
    € 88,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 66,98*
    € 79,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 65,63*
    € 78,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 64,30*
    € 76,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,88*
    € 74,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hubbell
    HBL2720
    ab € 78,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.