Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ADVANCE TAPES AT175 RED 50M X 50MM GEWEBEKLEBEBAND, 50M X 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576380
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     AT175 RED 50M X 50MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Banddicke, gesamt: 9.1mil (0.23mm)
  • Produktpalette: AT175
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Bandtyp: Gewebeklebeband, mehrfach beschichtet
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Rot
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klebstoff: Haftkleber
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gewebe-klebeband 50mmx50m rot, gewebe band, gewebe-band rot, Duct-Tapes, Gaffer-Tapes, Gewebeklebebänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ADVANCE TAPES, AT175 RED 50M X 50MM, 2576380, 257-6380
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,39*
    € 27,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,29*
    € 27,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,92*
    € 24,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,89*
    € 22,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,17*
    € 18,05
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Power
    89T RED
    ab € 11,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.