Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFR32FG1V131F256GM48-C0 HF-SOC, ARM CORTEX-M4, 40MHZ, QFN-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2577276
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFR32FG1V131F256GM48-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
hf transceiver
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • CPU-Geschwindigkeit: 40 MHz
  • Prozessorarchitektur: ARM Cortex-M4
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Bauform - MPU: QFN
  • MPU-Baureihe: EFR32xG1
  • MPU-Familie: EFR32
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, MPSoCs, RFSoCs, SoCs, SILICON LABS, EFR32FG1V131F256GM48-C0, 2577276, 257-7276
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,56*
    € 14,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 18,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.