Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC HLE-110-02-L-DV STECKV. BUCHSENLEISTE 20P 2REIH. 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2578692
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     HLE-110-02-L-DV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: HLE
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 20pol, Printbuchsen, Steckverbinder, SAMTEC, HLE-110-02-L-DV, 2578692, 257-8692
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22
    Frei Haus
    ab € 3,53*
    € 4,70*
    Lager 139
    66
    1
    € 14,99*
    ab € 1,74*
    € 6,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,74*
    € 2,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.