Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION K8DT-AS1CA STROMÜBERWACHUNGSRELAIS, SPDT, 240V, DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2578881
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8DT-AS1CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: -
  • Bereich für Stromüberwachung, min.: 2 mA
  • Produktpalette: K8DT-AS
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Stromverbrauch: 2.5 VA
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Bereich für Stromüberwachung, max.: 500 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, überwachungsrelais, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, K8DT-AS1CA, 2578881, 257-8881
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 84,65*
    € 105,31*
    12 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 87,60*
    € 107,66*
    € 5,00*
    ab € 99,20*
    € 117,40*
    Frei Haus
    ab € 103,82*
    € 122,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 137,01*
    € 160,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 160,96*
    € 191,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 159,66*
    € 190,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 152,68*
    € 181,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 148,46*
    € 176,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 137,01*
    € 163,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.