Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX2181ETE/V+ HF-VERSTÄRKER,162.5MHZ, 6DB, TQFN-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2578986
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX2181ETE/V+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Frequenz, max.: 162.5 MHz
  • Produktpalette: MAX2181
  • Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Frequenz, min.: 76 MHz
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Bauform - HF-IC: TQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Rauschmaß, typ.: 2.75 dB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 6 V
  • Verstärkung: 6 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, HF, HF-Verstärker, ICs, ANALOG DEVICES, MAX2181ETE/V+, 2578986, 257-8986
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,34*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 18,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.