Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FPF2595UCX LEISTUNGSSCHALTER, 5.5V, 3.9A, WLCSP-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579672
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FPF2595UCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: IntelliMAX
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: WLCSP
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.04 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: WLCSP
  • Strombegrenzung: 3.9 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,446*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,354*
    € 1,61126
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,194*
    € 1,42086
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 19,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.