Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSTONE 1282 FLACHSTECKER, LEITERPLATTE, 1.3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579833
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1282
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Anschlussüberzug: Zinn
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Produktpalette: -
  • Montagelochdurchmesser: 1.3 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 2.8mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.11 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB-Lötanschlüsse, flachkabelschuh, Crimpanschlüsse, Leiterplattenanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, KEYSTONE, 1282, 2579833, 257-9833
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,125*
    € 0,192*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0865*
    € 0,2216*
    Lager 139
    1061
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0957*
    € 0,2263*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,2263*
    € 0,2693
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1533*
    € 0,18243
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1358*
    € 0,1616
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1226*
    € 0,14589
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1201*
    € 0,14292
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1178*
    € 0,14018
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0957*
    € 0,11388
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,63* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.