Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCHCRAFT/CONXALL DCP-USBBT-USBA ADAPTER ABGED. USB2.0-B-/USB2.0-A-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579848
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     DCP-USBBT-USBA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • IP-Schutzart: IP67, IP68
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ B
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb - usb adapter, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, SWITCHCRAFT/CONXALL, DCP-USBBT-USBA, 2579848, 257-9848
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 17,35*
    € 30,00*
    Lager 139
    30
    € 14,99*
    ab € 17,75*
    € 40,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,32*
    € 47,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,73*
    € 47,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,00*
    € 45,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,72*
    € 34,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,21*
    € 33,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,42*
    € 31,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,78*
    € 25,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,34*
    € 25,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,91*
    € 24,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,75*
    € 21,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Switchcraft-Conxall
    DCC-USBBB-180
    ab € 6,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.