Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL PCD SHENZHEN MSDM000 NETZSTECKER, 230A, 1KV, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580188
Hersteller:
     AMPHENOL PCD SHENZHEN
Herst.-Nr.:
     MSDM000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Hochstromsteckverbinder
Steckverbinder
AMPHENOL PCD SHENZHEN
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: MSD
  • Kontaktanschluss: Push-Lock
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 230 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MSDM000, 2580188, 258-0188
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 57,47*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,81*
    € 110,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,35*
    € 107,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,94*
    € 101,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,06*
    € 91,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 69,61*
    € 82,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 68,21*
    € 81,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 66,82*
    € 79,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,47*
    € 68,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    AMPHENOL PCD SHENZHEN
    MSDF000F
    ab € 72,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.