Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL PCD SHENZHEN MSDM4002 NETZSTECKER, 400A, 690VAC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580190
Hersteller:
     AMPHENOL PCD SHENZHEN
Herst.-Nr.:
     MSDM4002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Hochstromsteckverbinder
Steckverbinder
AMPHENOL PCD SHENZHEN
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: MSD
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 400 A
  • Nennspannung: 690 VAC
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MSDM4002, 2580190, 258-0190
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 107,31*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 160,71*
    € 191,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 159,51*
    € 189,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 146,56*
    € 174,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 131,00*
    € 155,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 122,44*
    € 145,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 119,99*
    € 142,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 117,54*
    € 139,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 107,31*
    € 127,70
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    AMPHENOL PCD SHENZHEN
    MSDF000F
    ab € 78,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.