Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL PCD SHENZHEN MSDM5002 KFZ-STECKER, 500A, 690VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580192
Hersteller:
     AMPHENOL PCD SHENZHEN
Herst.-Nr.:
     MSDM5002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Komponenten
Kfz-Steckverbinder
Steckverbinder
AMPHENOL PCD SHENZHEN
IP-Schutzart: IP67, IP6K9K
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: MSD Series
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Kfz-Kontakt: Crimpbarer Stiftkontakt - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Nennstrom: 500 A
  • Nennspannung: 690 VAC
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Kontakte: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MSDM5002, 2580192, 258-0192
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 111,84*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 214,83*
    € 255,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 213,14*
    € 253,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 186,09*
    € 221,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 179,27*
    € 213,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 125,96*
    € 149,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 123,44*
    € 146,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 120,93*
    € 143,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 111,84*
    € 133,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    AMPHENOL PCD SHENZHEN
    MSDF000F
    ab € 78,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.