Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL PCD SHENZHEN MSDM5502 KFZ-STECKER, 550A, 690VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580193
Hersteller:
     AMPHENOL PCD SHENZHEN
Herst.-Nr.:
     MSDM5502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Komponenten
Kfz-Steckverbinder
Steckverbinder
AMPHENOL PCD SHENZHEN
IP-Schutzart: IP67, IP6K9K
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: MSD Series
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Kfz-Kontakt: Crimpbarer Stiftkontakt - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Nennstrom: 550 A
  • Nennspannung: 690 VAC
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Kontakte: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MSDM5502, 2580193, 258-0193
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 127,43*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 182,07*
    € 216,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 180,82*
    € 215,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 149,82*
    € 178,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 138,94*
    € 165,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 127,43*
    € 151,64
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    AMPHENOL PCD SHENZHEN
    MSDF000F
    ab € 78,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.