Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL UPCR013ALS1 NETZANSCHLUSSBUCHSE, 250A, 3KVAC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580203
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     UPCR013ALS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 3 polig
kfz steckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: UPC
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 250 A
  • Nennspannung: 3 kVAC
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gerätesteckverbinder, Hochstromsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL INDUSTRIAL, UPCR013ALS1, 2580203, 258-0203
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 31,39*
    € 46,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 26,22*
    € 48,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,23*
    € 57,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,11*
    € 54,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,11*
    € 47,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,89*
    € 42,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,41*
    € 40,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,91*
    € 39,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,41*
    € 37,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,78*
    € 36,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,22*
    € 31,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.