Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER 8C ALARM BLACK 100M ALARMKABEL, 8-ADRIG, SCHWARZ, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580397
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     8C ALARM BLACK 100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.22mm²
  • Anzahl der Adern: 8 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 4.5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.22 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, PRO POWER, 8C ALARM BLACK 100M, 2580397, 258-0397
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 44,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 44,32* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 62,37*
    € 74,22
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 60,91*
    € 72,48
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 57,88*
    € 68,88
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 55,91*
    € 66,53
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 53,43*
    € 63,58
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 52,31*
    € 62,25
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 44,32*
    € 52,74
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pressmaster
    4320-0613
    ab € 53,07*
    Zubehör
    Pressmaster
    4320-1017
    ab € 81,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.