Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER SECURE 1301 CABLE TIE, LOCK PULL, 250MM, GRN, PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580423
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     SECURE 1301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe grün
kabelbinder
kabelbinder grün
Kabelbinderfarbe: Grün
  • Produktpalette: Lock Pull
  • Kabelbinder: Kabelbinder mit Zugverriegelung
  • Kabelbindermaterial: PP (Polypropylen)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kabelbinderlänge: 250 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 44.1 lb
  • Kabelbinderbreite: 3.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PRO POWER, SECURE 1301, 2580423, 258-0423
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2692* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 38,55*
    € 45,87
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 37,36*
    € 44,46
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 34,08*
    € 40,56
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 32,94*
    € 39,20
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 32,42*
    € 38,58
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 26,92*
    € 32,03
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    TM3S8-C100
    ab € 0,37346*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.