Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
PRO POWER CAT5EYELL305 CABLE, UTP, CAT 5E, YELLOW, 305M
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2580428
Hersteller:
Pro Power
Herst.-Nr.:
CAT5EYELL305
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Länge auf Rolle (metrisch):
305 m
Produktpalette:
-
Mantelfarbe:
Gelb
Anzahl der Adernpaare:
4
Leitermaterial:
Kupfer
Drahtdurchmesser:
25 AWG
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
Massivdraht
Außendurchmesser:
4.8 mm
Leiterquerschnitt CSA:
0.2 mm²
Kabelabschirmung:
Ungeschirmt
Länge auf Rolle (imperial):
1000 ft
Nennspannung:
-
LAN-Kategorie:
Cat5e
SVHC:
No SVHC (17-Dec-2015)
Mantelmaterial:
PVC
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
kat5 gelb
,
kat5
,
lan kabel kat 5e
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
PRO POWER
,
CAT5EYELL305
,
2580428
,
258-0428
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,80*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 85,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 111,24*
€ 132,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 108,55*
€ 129,17
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 105,68*
€ 125,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 98,68*
€ 117,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 97,02*
€ 115,45
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 85,80*
€ 102,10
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen