Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30206NMB USB-ADAPTER, 3.0 TYP B/TYP A, BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580531
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30206NMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Kontaktüberzug: -
  • IP-Schutzart: -
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: FT Series
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ B
  • Kontaktmaterial: -
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, Adapter XLR, XLR Adapter, Adapterkabel XLR, XLR Adapterkabel, cliff xlr adapter, usb buchse, usb buchse cliff, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30206NMB, 2580531, 258-0531
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 12,24*
    € 19,03*
    1 Tag
    12
    Frei Haus
    ab € 12,75*
    € 19,05*
    € 5,95*
    ab € 13,87*
    € 20,84*
    € 6,90*
    ab € 10,02*
    € 22,56*
    Lager 139
    165
    € 14,99*
    ab € 11,14*
    € 25,10*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,10*
    € 29,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,58*
    € 29,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,51*
    € 27,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,63*
    € 19,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,69*
    € 18,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,83*
    € 16,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Videk
    2585A-2
    ab € 5,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.