Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM CDZFHT2RA11B ZENER-DIODE, AEC-Q101, 0.1W, SOD-923


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580816
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     CDZFHT2RA11B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: CDZFH
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 100 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 11 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-923
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, CDZFHT2RA11B, 2580816, 258-0816
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,082*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6314*
    € 0,75137
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2581*
    € 0,30714
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2304*
    € 0,27418
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2007*
    € 0,23883
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1862*
    € 0,22158
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1765*
    € 0,21004
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1001*
    € 0,11912
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,082*
    € 0,09758
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.