Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM KDZVTFTR3.6B ZENER-DIODE, AEC-Q101, 1W, SOD-123FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580889
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     KDZVTFTR3.6B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: KDZVTF
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 1 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 3.6 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123FL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, KDZVTFTR3.6B, 2580889, 258-0889
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0959*
    € 0,5777*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0911*
    € 0,7648*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7648*
    € 0,91011
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5249*
    € 0,62463
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4479*
    € 0,533
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2708*
    € 0,32225
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2243*
    € 0,26692
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1157*
    € 0,13768
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1156*
    € 0,13756
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0911*
    € 0,10841
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,824* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.