Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM TFZVTR13B ZENER-DIODE, 0.5W, SOD-323HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580907
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TFZVTR13B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: TFZV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 13 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-323HE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, TFZVTR13B, 2580907, 258-0907
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0459*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4783*
    € 0,56918
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3173*
    € 0,37759
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1587*
    € 0,18885
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1438*
    € 0,17112
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1079*
    € 0,1284
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0754*
    € 0,08973
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0675*
    € 0,08033
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0569*
    € 0,06771
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0459*
    € 0,05462
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.