Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM YFZVFHTR39B ZENER-DIODE, AEC-Q101, 0.5W, SOD-323HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580974
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     YFZVFHTR39B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: YFZVFH
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 39 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323HE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, YFZVFHTR39B, 2580974, 258-0974
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0555*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4816*
    € 0,5731
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3352*
    € 0,39889
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1427*
    € 0,16981
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1298*
    € 0,15446
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,104*
    € 0,12376
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0808*
    € 0,09615
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0719*
    € 0,08556
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0693*
    € 0,08247
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0555*
    € 0,06605
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.