Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KILOVAC - TE CONNECTIVITY EV200ADANA SCHÜTZ, SPST-NO, 95V, 500A, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2581484
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EV200ADANA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Motoren
Motorsteuerungen
Prozesssteuerung
Produktpalette: EV200
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 900 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom AC1: -
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • Relaismontage: Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Laststrom, ohmsch: -
  • DC-Nennspannung Spule: 95 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 214,97*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 267,04*
    € 317,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 266,82*
    € 317,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 243,53*
    € 289,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 236,96*
    € 281,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 214,97*
    € 255,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.