Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RB541VM-30FHTE-17 SCHOTTKY-GLEICHRICHTER AEC-Q101 0.2A 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2581565
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RB541VM-30FHTE-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 1 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 640 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323FL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, ROHM, RB541VM-30FHTE-17, 2581565, 258-1565
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0341*
    € 0,3796*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0384*
    € 0,5528*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5528*
    € 0,65783
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4151*
    € 0,49397
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3652*
    € 0,43459
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2646*
    € 0,31487
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1496*
    € 0,17802
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0621*
    € 0,0739
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0512*
    € 0,06093
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0384*
    € 0,0457
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,764* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.