Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RN262CSFHT2RA PIN-DIODE, AUTO, 30V, SOD-923-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2581621
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RN262CSFHT2RA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
pin-diode
Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Sperrspannung: 30 V
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassspannung: 1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Durchlassstrom: 100 mA
  • Verlustleistung: 100 mW
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-923
  • Diodenkapazität: 0.4 pF
  • Widerstand bei If: 1.5 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, HF-, pin-Dioden, Thyristoren, Transistoren, ROHM, RN262CSFHT2RA, 2581621, 258-1621
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0691*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4228*
    € 0,50313
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2007*
    € 0,23883
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1779*
    € 0,2117
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1412*
    € 0,16803
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0989*
    € 0,11769
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0926*
    € 0,11019
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0848*
    € 0,10091
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0691*
    € 0,08223
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.