Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION R88D-KN04H-ECT SERVOANTRIEB, 1 PHASE, 400W, 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2612131
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88D-KN04H-ECT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servoantrieb
omron servoantriebe
servoantrieb
Nennleistung: 400 W
  • Produktpalette: Accurax G5
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Ausgangsstrom, max.: 2.6 A
  • Netzfrequenz: 50Hz / 60Hz
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • Versorgungsspannung, min.: 200 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Motorantriebe, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Servomotorantriebe, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, R88D-KN04H-ECT, 2612131, 261-2131
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 1.516,83*
    € 1.598,61*
    67 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.518,44*
    € 1.599,55*
    Frei Haus
    ab € 1.527,85*
    € 1.614,32*
    Frei Haus
    ab € 1.506,86*
    € 1.635,59*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 1.582,47*
    € 1.670,45*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.670,45*
    € 1.987,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.658,47*
    € 1.973,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.617,46*
    € 1.924,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.593,43*
    € 1.896,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.582,47*
    € 1.883,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.