Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 1633ES.00500 KABEL GESCH. CAT5E, 4 -PAAR, 24AWG, 500M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2613610
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1633ES.00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 500 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: -
  • Anzahl der Adernpaare: 4
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Außendurchmesser: 6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 1640 ft
  • Nennspannung: 72 VDC
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 763,61*
    € 827,11*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 754,72*
    € 863,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 863,27*
    € 1.027,29
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 859,97*
    € 1.023,36
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 798,33*
    € 950,01
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 778,41*
    € 926,31
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 761,30*
    € 905,95
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 754,90*
    € 898,33
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 754,72*
    € 898,12
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 754,72* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-02319
    ab € 0,02388*
    Zubehör
    RS Pro
    181373
    ab € 15,78*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,72*
    Zubehör
    RS Pro
    6664701
    ab € 6,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.