Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Null-Ohm-Widerstand, Jumper, Jumper, MELF 0204 [Metrisch 3715]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2614496
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     OMM02040000000B300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Null-Ohm-Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: OMM0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0204 [Metrisch 3715]
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 3 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 3.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, TT ELECTRONICS / WELWYN, OMM02040000000B300, 2614496, 261-4496
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0324*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4963*
    € 0,5906
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2412*
    € 0,28703
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1256*
    € 0,14946
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0959*
    € 0,11412
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0757*
    € 0,09008
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0677*
    € 0,08056
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0577*
    € 0,06866
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0569*
    € 0,06771
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0419*
    € 0,04986
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,041*
    € 0,04879
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0324*
    € 0,03856
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRJT-VR0R0
    ab € 0,0165*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040Z0000ZB300
    ab € 0,0203*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.