Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AG21 DREHSCHALTER N. BELEUCHTET 1POL 6A 120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2614758
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5AG21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schaltwinkel: 90 °
  • Produktpalette: Harmony
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 550 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 120 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 6 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltaster, Knebelschalter, Wahlschalter, schlüsseltaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, XB5AG21, 2614758, 261-4758
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 23,36*
    € 31,08*
    € 5,00*
    ab € 23,68*
    € 31,27*
    10 Tage
    41
    € 6,99*
    ab € 23,91*
    € 32,07*
    € 8,95*
    ab € 23,48*
    € 32,20*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 43,33*
    € 57,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,94*
    € 68,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,49*
    € 66,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,13*
    € 60,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,88*
    € 58,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,26*
    € 57,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,33*
    € 51,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.