Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AG61 DREHSCHALTER N. BELEUCHTET 1POL 6A 120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2614759
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5AG61
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schaltwinkel: 90 °
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: Harmony
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 550 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 120 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 6 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltaster, Knebelschalter, Wahlschalter, schlüsseltaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, XB5AG61, 2614759, 261-4759
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 23,84*
    € 31,87*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 24,45*
    € 32,22*
    € 5,00*
    ab € 24,60*
    € 32,33*
    € 3,90*
    ab € 27,93*
    € 36,43*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 45,68*
    € 60,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,30*
    € 71,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,93*
    € 68,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,57*
    € 63,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,00*
    € 60,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,34*
    € 59,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,68*
    € 54,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.