Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AG41 DREHSCHALTER N. BELEUCHTET 1POL 6A 120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2614760
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5AG41
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schaltwinkel: 90 °
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: Harmony
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 550 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 120 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 6 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltaster, Knebelschalter, Wahlschalter, schlüsseltaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, XB5AG41, 2614760, 261-4760
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 24,07*
    € 31,81*
    € 5,00*
    ab € 24,22*
    € 31,99*
    12 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 24,39*
    € 32,84*
    € 8,95*
    ab € 24,47*
    € 33,42*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 43,49*
    € 59,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,32*
    € 70,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,92*
    € 67,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,41*
    € 62,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,22*
    € 59,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,18*
    € 57,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,49*
    € 51,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.