Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AD33 DREHSCHALTER N. BELEUCHTET 2POL 6A 120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2614764
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5AD33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahltaste
Schaltwinkel: 45 °
  • Produktpalette: Harmony
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 3 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 550 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 120 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 6 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wahltaster, wahltaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, XB5AD33, 2614764, 261-4764
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 12,08*
    € 16,56*
    4 Tage
    27
    € 6,95*
    ab € 12,08*
    € 16,70*
    € 4,00*
    ab € 12,26*
    € 16,70*
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 12,57*
    € 17,08*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 23,58*
    € 32,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,79*
    € 39,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,09*
    € 38,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,70*
    € 34,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,38*
    € 32,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,02*
    € 30,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,58*
    € 28,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.