Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XD2PA22 TASTER, JOYSTICK, 10A, 600V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2614860
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XD2PA22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Joystick
Steuerschalter
Stufenschalter
steuerschalter
Produktpalette: Harmony
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Bahnwiderstand: -
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • Anzahl der Achsen: 2
  • Griffform: Konisch
  • Drehwinkel, elektrisch: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 600 VAC
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Joysticks, Potentiometer-Joysticks, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, XD2PA22, 2614860, 261-4860
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 82,15*
    € 101,00*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 84,78*
    € 102,30*
    € 5,00*
    ab € 85,38*
    € 102,61*
    € 6,90*
    ab € 77,22*
    € 105,04*
    Lager 139
    29
    Frei Haus
    ab € 167,23*
    € 192,69*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 192,69*
    € 229,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 192,24*
    € 228,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 186,77*
    € 222,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 183,68*
    € 218,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 167,23*
    € 199,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.