Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 56161-8081 BUCHSENKONTAKT, 22AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2614967
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     56161-8081
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: DuraClik Mi II 56161
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse der Produktreihe DuraClik 502351 von Molex
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 56161-8081, 2614967, 261-4967
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,361*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 0,474*
    € 0,56406
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    502351-0700
    ab € 0,171*
    Zubehör
    Molex
    502351-0600
    ab € 0,17*
    Zubehör
    Molex
    502351-0200
    ab € 0,211*
    Zubehör
    Molex
    502351-0400
    ab € 0,145*
    Zubehör
    Molex
    502351-0300
    ab € 0,126*
    Zubehör
    Molex
    5023510500
    ab € 0,144*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.