Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LED-Bauelemente
>
SMD-LED
>
Artikel
MULTICOMP PRO THEM-CLBX(460-470) HB-LED, BLAU, 470NM, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2627656
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
THEM-CLBX(460-470)
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 3 - 168 Stunden
Lichtstrom bei Test:
25 lm
Lichtstärke bei Test:
-
Durchlassstrom If, max.:
350 mA
LED-Farbe:
Blau
Wellenlänge, typ.:
470 nm
Abstrahlwinkel:
155 °
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Verlustleistung Pd:
1 W
Durchlassstrom bei Prüfung:
350 mA
Durchlassspannung bei Prüfung:
3.2 V
RoHS konform: Ja
... >
Komponenten für LED-Beleuchtung
>
High-Brightness-LEDs
>
Einfarbige High-Brightness-LEDs
Weitere Suchbegriffe:
Einfarbige
,
High-Brightness-LEDs
,
Komponenten
,
LED-Beleuchtung
,
MULTICOMP PRO
,
THEM-CLBX(460-470)
,
2627656
,
262-7656
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,40*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO THEM-CLAX(AMBER) HB-LED, BERNSTEINFARBEN, 595NM, SMD
Multicomp
THEM-CLAX(AMBER)
ab € 1,49*
Zubehör
MULTICOMP PRO THEM-CLGX(520535) HB-LED, GRÜN, 535NM, SMD
Multicomp
THEM-CLGX(520535)
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen