Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY T4113511041-000 SENSORSTECKER, M12, 4POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2627725
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4113511041-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder T411
Serie T411 Steckverbinder
T411-Rundsteckverbinder
Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: D-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, abgewinkelt
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Schraubanschluss
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: T411-Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12, sensorsteckverbinder, Sensorkomponenten, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, T4113511041-000, 2627725, 262-7725
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 8,74*
    € 11,01*
    1
    € 8,95*
    ab € 8,19*
    € 12,15*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,56*
    € 13,07*
    Lager 139
    105
    1
    € 14,99*
    ab € 7,01*
    € 14,36*
    1
    € 4,00*
    ab € 10,78*
    € 17,95*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,36*
    € 17,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,20*
    € 16,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    T4110511041-000
    ab € 6,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.