Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI ESD9X5.0ST5G ESD-SCHUTZDIODE, AEC-Q101, 65PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2627964
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD9X5.0ST5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 12.3 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 5 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: 150 mW
  • Bauform - Diode: SOD-923
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd-diode sod323, smd diode, on semiconductor diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, ONSEMI, ESD9X5.0ST5G, 2627964, 262-7964
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0205*
    € 0,0613*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0221*
    € 0,1227*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,061*
    € 0,1307*
    Lager 139
    19615
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0511*
    € 0,2963*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2963*
    € 0,3526
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2131*
    € 0,25359
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1852*
    € 0,22039
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0782*
    € 0,09306
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0733*
    € 0,08723
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0701*
    € 0,08342
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0511*
    € 0,06081
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,4815* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    SP1003-01DTG
    ab € 0,102*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.