Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120084-0028 SENSORBUCHSE, M12, 4POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2628203
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120084-0028
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Steckverbinder
MOLEX
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: Ultra-Lock 120084 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: A-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Leiterplattenmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Leiterplatte
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP69K, NEMA6
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 120084-0028, 2628203, 262-8203
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,50*
    € 36,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,47*
    € 36,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,44*
    € 32,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,23*
    € 31,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,40*
    € 30,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,20*
    € 27,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,99*
    € 24,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,94*
    € 24,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,89*
    € 24,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.