Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER WR 3M (UK + EU) VERSORGUNGSEINHEIT LÖT 230V 420W EU/UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2629076
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WR 3M (UK + EU)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Löttechnik
Stromversorgung
Werkstattbedarf
Werkzeuge
Nennleistung: 420 W
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: High-End-Reworkstation der Baureihe WR3M von Weller
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: WELLER, WR 3M (UK + EU), 2629076, 262-9076
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.996,71*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.133,48*
    € 2.538,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.120,52*
    € 2.523,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.058,63*
    € 2.449,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.023,67*
    € 2.408,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.996,71*
    € 2.376,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.