Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDC 111-544-052 KONF. HF-KABEL, GER. BNC-STECKER, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2629677
Hersteller:
     Van Damme Cable
Herst.-Nr.:
     111-544-052
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Koaxialkabel: RG6/U
  • Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, bnc stecker 75 ohm, hf-kabel 75 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, VDC, 111-544-052, 2629677, 262-9677
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,53*
    € 81,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,19*
    € 79,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,20*
    € 62,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,03*
    € 51,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,15*
    € 48,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,28*
    € 44,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,39*
    € 39,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,72*
    € 38,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,79*
    € 34,26
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC15414.
    ab € 2,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.