Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDC 111-548-052 KONF. HF-KABEL, GER. BNC-STECKER, 20M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2629681
Hersteller:
     Van Damme Cable
Herst.-Nr.:
     111-548-052
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Koaxialkabel: RG6/U
  • Kabellänge - Imperial: 66 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 20 m
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, bnc stecker 75 ohm, hf-kabel 75 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, VDC, 111-548-052, 2629681, 262-9681
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 110,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 203,45*
    € 242,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 197,63*
    € 235,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 165,74*
    € 197,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 129,95*
    € 154,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 127,35*
    € 151,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 124,75*
    € 148,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 122,15*
    € 145,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 110,33*
    € 131,29
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC15414.
    ab € 2,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.