Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - JOKAB 2TLA020046R0800 SICHERHEITSCHALTER EVA GENERAL CODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2629958
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020046R0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Riegelschaltkontakt
Produktpalette: Eden Dynamic Series
  • Sensormontage: Kabel
  • Erfassungsreichweite, max.: 15 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Versorgungsstrom: 30 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsschaltgerät abb, schutztürwächter, Näherungsensoren, Näherungsschalter, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, ABB - JOKAB, 2TLA020046R0800, 2629958, 262-9958
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 19,19*
    € 25,69*
    € 6,90*
    ab € 20,44*
    € 29,56*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 23,31*
    € 31,09*
    11 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 24,28*
    € 32,91*
    Lager 139
    32
    € 14,99*
    ab € 27,15*
    € 37,56*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,56*
    € 44,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,43*
    € 42,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,75*
    € 36,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,69*
    € 35,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,38*
    € 34,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,15*
    € 32,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.