Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10513H29 BEGRENZUNGSSCHALTER SPST-NO/NC 3A 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2663404
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKJ10513H29
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Produktpalette: OsiSense XC
  • Betätigungskraft, max.: 0.5 Nm
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Rollenhebel
  • DC-Kontaktstrom, max.: 270 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter telemecanique, leitungseinführung, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, TELEMECANIQUE SENSORS, XCKJ10513H29, 2663404, 266-3404
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 42,04*
    € 52,53*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 42,17*
    € 52,63*
    € 5,95*
    ab € 42,65*
    € 53,40*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 42,34*
    € 53,60*
    Lager 139
    15
    Frei Haus
    ab € 88,12*
    € 100,16*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 100,16*
    € 119,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,72*
    € 117,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,30*
    € 114,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,61*
    € 112,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 93,82*
    € 111,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 88,12*
    € 104,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.